シビエ ヘッドライトのおすすめ人気ランキング

2026/02/07更新
92件の「シビエ ヘッドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「cibie 180」、「ヘッドライト160mm」、「自動車ヘッドライト」などの商品も取り扱っております。

DAYTONA(デイトナ)ヘッドライトキット
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レンズ径:130mm 取付け幅:155mm H4バルブ仕様:12V35/35W モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用 6V車には取付けできません
クリアーレンズ メッキケース
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

オールグラスシールドビームに大型コネクターカバーをしようされている車両(主にトラック・バス)の場合、交換して下さい。
適合 SBに大型コネクトカバーの装着されている車両 タイプ その他 種類 コネクターカバー 口金 その他
1個
999 税込1,099
当日出荷

ハロゲンライトの定番とも言える往年の凸型レンズを採用し、理想的な配光性能を実現した180mmヘッドライト。55/60WのH4バルブとポジションランプ付
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

最新の配光設計技術を採用した2輪車用マルチリフレクターヘッドランプ。車検対応
定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55(明るさ100/90クラス) 付属品 H4U(14-0260U)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55(明るさ135/125クラス) 光源 RR79
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途キャンピングカー用 寸法(mm) 150×150×14(厚さ) 消費電力(W) 6 スイッチ なし 定格電圧(V) DC12-30 発光色 クールホワイト 機能 調光なし 色温度(K) 4000 明るさ(Lm) 発光量:300
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

車のシガーライターソケットに差し込んで使うイルミライト。未使用のソケット部がブルーに光ります
用途アクセサリーランプ 電源電圧(V) DC12 消費電流(mA) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
848 税込933
当日出荷


インナーリテーナー付ヘッドライトリム、ブラックペイント又はクロームメッキ仕上げのライトケース、さらに55/60WのH4バルブまで付属するオールインワンセット。ライトケースは旧カワサキ系専用と汎用性の高い8mmナットタイプの2タイプのマウント形式からお選びいただけます。ヘッドランプブースターとの併用により一層の明るさと光量の安定をはかることが可能です。
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 枠の色 ゴールド 照射距離(m) 118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離 全光束(Lm) 最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある 付属品 オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4 セット内容 本体、電池ボックス 外形寸法(mm) 38×87×55 本体質量(g) 118 保護等級 IPX4 防水(防沫型) 連続使用時間(時間) モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6 光源 白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K) 5000~8300 使用電池 単3形電池×3本 照射モード ワイド 光学系 コリメーターレンズ 電源タイプ 乾電池式 防水仕様 WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 アズワン品番 64-8592-80 電球の種類 LED 落下衝撃(m) 2
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。
仕様 汎用
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


はじめてLEDヘッドランプに交換する人のためのスタンダードモデル。 LEDヘッドバルブ(H4 Hi Lo切替タイプ)。高輝度LEDと効率的な冷却性能を備えるサークルフィンヒートシンクで、ファンレスタイプでも明るさ維持。 発光色 6500K 全光束(バルブ1個当たり) ハイビーム1700ルーメン ロービーム1300ルーメン、車検対応、ハイブリッド車・アイドリングストップ車対応。 E3400シリーズは数字的なスペックだけでなく、「運転しやすい光」の基本要素にこだわって開発されています。 全体の明るさを底上げしつつ、視線が集まる前方中央の明るさを特に強化した配光。 「運転しやすい光」の基本要素を押さえたスタンダードモデルLEDヘッドランプ。
質量(g) 144 全光束(Lm) 1700(ハイビーム)/1300(ロービーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×93×40 対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車 色温度(K) 6500 保証期間 3年 光色 純白光 電球の種類 LED 車検対応 対応 適合バルブタイプ H4(Hi/Lo切替)
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷



タイプ H4u 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 60/55 適合 ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます) クリア 口金 P43t-38改 ガラス球形式 T16 色温度(K) 3100 使用箇所 ヘッドランプ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
レンズ径(Φmm) 130 取付幅(mm) 150 付属品 PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)